「超」高輝度蓄光ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(15個) 注文コード25591057 品番364003
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超高輝度蓄光テープのお試用セットです。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10〜12時間の視認可能な自発光能力をもっています。

用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。 トラスコ品番107-7346 材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 サイズ(mm)(1枚)10mmΦ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする