すべり止めテープ アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25591084 品番 374-46
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。

用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。 トラスコ品番739-5485 摘要粘着シール テープ幅(mm)100 基材アルミ テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする