※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

68614-40-50 不織布基材両面テープ”68614” tesa(テサ/テサテープ) 25591224 68614-40-50 不織布基材両面テープ”68614” tesa(テサ/テサテープ) 25591224

不織布基材両面テープ”68614”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25591224 品番 68614-40-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐熱性・耐候性に優れています。
高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。
不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。

用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。 トラスコ品番135-3777 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)40 厚さ(mm)0.1 半透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする