※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)の 両面テープ一般用途用
不織布基材両面テープ”68614”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25591240
品番
68614-50-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱性・耐候性に優れています。
高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。
不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途
紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
トラスコ品番
135-3762
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
色
半透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応