※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルホルダールーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25591249 品番7012
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

10倍。宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。

その他皮製ケース付き トラスコ品番805-1928 材質ガラス・アルミ(黒塗装)・他 質量(g)32 倍率(倍)10 レンズトリプレットレンズ3枚のレンズを張り合わせることによってレンズの色収差を補正します。 レンズサイズ(mm)17 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×20×19、箱:51×31×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする