※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの すべり止めテープ
すべり止めテープ アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25591276
品番
864-10
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途
駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
トラスコ品番
744-6331
色
黒
摘要
粘着性あり・セパレーター付
テープ幅(mm)
100
基材
アルミ
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1