光
光の はんだ用品
光の はんだごて
光の はんだごて部品
熱コントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
25591416
品番
ACR
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
ヒーターの温度調節
トラスコ品番
820-0608
材質
ABS樹脂
色
黒
縦(mm)
82
横(mm)
54
取付け方法
プラグ