光
光の はんだ用品
光の はんだごて
光の はんだごて部品
ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
25591434
品番
AHC55
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
樹脂の曲げ加工
トラスコ品番
820-0620
材質
木
全長(mm)
570
縦(mm)
50
横(mm)
570