※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 先芯入り長靴
安全カラーつや消ブーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25591705
品番
JW740-265
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スポーティーなカラーとデザインのカラーブーツです。
砂やほこりの侵入を防ぐカバー付きです。
鋼鉄製先芯入りです。
用途
土木建築業、農業などに。
トラスコ品番
161-9945
色
ネイビー
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
天然ゴム
足幅
EEE
材質(インナー)
メリヤス
材質(先芯)
鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応