住化積水フィルム
住化積水フィルムの ポリ袋・ゴミ袋
住化積水フィルムの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 コアラ 90型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25591714
品番
K-90NU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
工場内の大型ポリ袋に最適です。
トラスコ品番
813-4993
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
90
寸法(横×縦)(mm)
900×1000