スライドクッション 丸キャップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(5パック) 注文コード25591739 品番KMSS-2124
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

スベリやすいフッ素樹脂製です。

用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。 トラスコ品番820-1561 材質フッ素樹脂 エラストマー樹脂 幅(mm)28Φ 高さ(mm)27 張地フッ素樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする