ねじ山修正工具セット タップダイスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容合計31点 先・中・上タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル10mm 1本/ベビードライバー1本 トラスコ品番826-4448 注文コード25591800 品番LT-31B
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はセット内容・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。

用途ねじ山修正。 トラスコ品番826-4448 セット内容合計31点 先・中・上タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル10mm 1本/ベビードライバー1本 材質タングステン 先端先・中・上 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする