N70-04 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 25591879 N70-04 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 25591879 N70-04 ノズル/フック型 HAKKO(白光) 25591879

ノズル/フック型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別ノズル(フック型/40mm幅) 注文コード25591879 品番N70-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
適合品番FV310-81 トラスコ品番855-1402 種別ノズル(フック型/40mm幅) ノズル幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【HAKKO FV-310】作業例 熱収縮チューブ
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25591879 N70-04 52212676 N70-04 ノズル/フック型 HAKKO(白光) ノズル/フック型 HAKKO(白光) 1本 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52212667
2020-08-20
用途:
ハーネスの結束処理
株式会社Fujitaka 様 (サービス業)

ハーネスの結束を熱収縮チューブで処理します。
このノズルで作業効率が倍近くになりました。
幅がもう少し太い方が良いかなと思ったのですが、
左右にスライドする事で直ぐにチューブを収縮する事が出来ます。
購入して良かったと思います。

対象商品:
52212667
2020-10-02
用途:
電線のシリング
製造業

標準オプションであり使用上は問題なかった。同様オプションのノズルの販売を希望する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする