DICプラスチック
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
18
17
18
23
35
61
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591940
品番
RC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
18
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×580×150
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×515×130
色
ブルー
トラスコ品番
501-1116
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
NO.10(別売)
外寸法・幅(mm)
580
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・奥行(mm)
260
有効内寸法・高さ(mm)
130
有効内寸法・幅(mm)
515