TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの プライヤ
TTCの ウォーターポンププライヤ
ラジオペンチ RP‐150SH JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25591976
品番
RP-125S
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
JIS認証取得品
耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途
電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで
トラスコ品番
405-9659
材質
本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58〜62HRC
全長(mm)
140
ハンドル
塩化ビニール
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.8
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.6
切断能力(mm
2
)
より線:2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。