※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25592010 品番SA100-12
参考基準価格(税別)¥1,956 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。

用途建設資材・補強部材 トラスコ品番849-5481 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする