おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 耐油長靴/衛生長靴
白耐油長靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25592028
品番
WW717-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
抗菌防臭加工済みです。
インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途
製造業、厨房での作業などに。
トラスコ品番
161-6735
材質
塩化ビニール
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
機能
抗菌、防臭、耐油
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴