おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 農業長靴/ガーデニングシューズ
作業半長靴・黒 (PVC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25592037
品番
WW724-270
参考基準価格(税別)
¥2,904
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
用途
土木建築業、農業などに。
トラスコ品番
162-1447
材質
塩化ビニール 裏:ポリエステル
色
ブラック
サイズ(cm)
27
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応