作業半長靴・黒 (PVC)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25592046 品番 WW724-280
参考基準価格(税別)¥2,904 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。

用途土木建築業、農業などに。 トラスコ品番161-8300 材質塩化ビニール 裏:ポリエステル ブラック サイズ(cm)28 足幅EE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする