二眼型保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25592055 品番X-9134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

レンズが小型でスタイリッシュなデザインです。
耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
カップ式で密着性に優れています。

用途花粉対策、園芸・日曜大工に飛来物の保護に。 トラスコ品番825-8222 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする