光
光の 金属素材
光の 鉛
圧延鉛板 粘着付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25592098
品番
GZ15462T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番
111-2451
材質
鉛
長さ(mm)
2000
幅(mm)
460
厚さ(mm)
1.5
タイプ
粘着
注意
※粘着剤は仮止め用です。
※個人宅、現場送りは運賃別途となります。
※個人宅様への直送はお断りします。