一眼式保護メガネ(防曇・軽量)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25592107 品番S-980 VF-P
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超軽量の22g、ずれ落ちを軽減します。
曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。

用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。 トラスコ品番117-0055 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)143 高さ(mm)44 奥行(mm)157 レンズ色クリア フレーム色クリア 加工防曇加工、防傷加工 コーティングVF-P(防曇) テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする