ハッコーFV-101 100V 平型プラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25592159 品番FV101-81
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能
Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに
キャップシールは立て置き可能(高さ20〜130mm/直径Φ85mmまで)
1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで

セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし) 炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570 速度【コンベア】50Hz:0〜65mm/sec.、60Hz:0〜80mm/sec. プラグ形状平型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。 ただし、消耗部品は対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする