光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
フロアー材用のRアングル(穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25592220
品番
1489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。
皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途
フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
トラスコ品番
147-6609
材質
アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
14×17
全長(mm)
2000
色
シルバー
穴径(Φmm)
8
表面処理
アルマイト
穴数
6
仕上
アルマイト
縦(mm)
14
横(mm)
17
穴ピッチ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドア周りに施工の際はドア本体及び下枠の高さより低くなるように設置してください。
※個人宅配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません