曜日別特売
PGBDN-6120 パンチングボード 光 25592290

パンチングボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
MDF素地
内容量1枚注文コード25592290品番PGBDN-6120
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。
別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。

用途工具の収納・分類に。トラスコ品番151-7231材質MDF長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200MDF素地品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地ピッチ(inch)ねじ穴:1
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を6ケ使用した場合の均等荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする