重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全ゴーグル
重松製作所の 通気孔付き ゴーグル
保護めがね EE-70F-J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
25592317
品番
EE-70F-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイドまであるアイピースで広視野です。
ヘッドバンドは装着感の良いゴム織紐です。
用途
粉じんや飛散物、薬液飛沫が発生する作業に
トラスコ品番
314-8079
材質
アイピース:ポリカーボネート、フレーム :ポリ塩化ビニル、バンド:ゴム織紐
タイプ
顔あたりソフト
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
色(バンド)
ブルー/ホワイト
レンズ厚さ(mm)
約2.2
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
通気孔
○