レヴォハーネス 柱上作業用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25592335 品番 TH-564-OT-BKR-L-BX
参考基準価格(税別)¥32,633 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。

トラスコ品番163-8209 黒・赤 サイズL 質量(g)1200 ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード
注意
※ワークポジショニング用ベルトは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする