曜日別特売
V262NJTZ-24.5 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁 ミドリ安全 25592368

絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード25592368品番V262NJTZ-24.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。

用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用にサイズ(cm)24.5足幅EEE材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層トラスコ品番105-9206形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下アズワン品番64-8048-78試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※静電作業靴ではありません。
※甲被の絶縁性能はありません。
※JIS合格品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする