篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
薄型防噴流ギャラリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
250
注文コード
25592369
品番
GTS-20W
参考基準価格(税別)
¥33,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途
雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
トラスコ品番
160-5991
形状
1連
幅(mm)
250
色
ベージュ(5Y7/1)
奥行(mm)
16.5
寸法(縦×横)(mm)
穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×角から中央のピッチ113.5(Φ7×8)
縦(mm)
250
横(mm)
250
パネルカット寸法(mm)
縦×横:210×210
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。