薄型防噴流ギャラリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)350 注文コード25592378 品番GTS-30W
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 トラスコ品番160-5993 形状1連 幅(mm)350 ベージュ(5Y7/1) 奥行(mm)16.5 寸法D(mm)255 寸法E(mm)155 寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×-上角から中央手前のピッチ109×-下角から中央のピッチ163.5(Φ7×9) 縦(mm)250 横(mm)350 パネルカット寸法(mm)縦×横:210×310 前面開口部面積(cm2)180
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする