薄型防噴流ギャラリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)500 注文コード25592387 品番GTS-45W
参考基準価格(税別)¥64,880 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 トラスコ品番160-5994 形状2連 幅(mm)500 ベージュ(5Y7/1) 奥行(mm)16.5 寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×角から中央手前のピッチ119、中央手前から中央のピッチ119.5(Φ7×12) 縦(mm)250 横(mm)500 パネルカット寸法(mm)縦×横:210×460
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする