EX-DRY(三和)
EX-DRY(三和)の 研究関連用品・実験用必需品
EX-DRY(三和)の 保存/デシケーター
EX-DRY(三和)の 乾燥剤(シリカゲル 等)
高性能吸湿剤 EX-150SU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
25592448
品番
EX150SUF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途
金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
トラスコ品番
363-1586
材質
袋:不織布、フィルム
容量(g)
218/個
縦(mm)
240
横(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。