CG-600-GN-24.0 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 セーフティーシューズ スニーカー 25592456

粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード25592456 品番CG-600-GN-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品はサイズ・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)24 足幅EEE グリーン 規格JSAA A種認定 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-4005 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする