高性能吸湿剤 EX-150SU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 25592457 品番 EX150SU2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。

用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。 トラスコ品番363-1578 材質袋:不織布、フィルム 容量(g)436/個 縦(mm)510 横(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※密閉性を高くしてお使いください。
※圧力のかかる環境での使用はお控えください。
※使い回しはお控えください。
※使用想定期間以上のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする