光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
フリーサイズゴム脚キャップ ベージュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
25592484
品番
FG0-3402
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-2742
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
30〜40丸用
色
ベージュ
タイプ
丸
内径(mm)
30〜40