CG-600-GN-26.5 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 25592508

粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード25592508品番CG-600-GN-26.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業サイズ(cm)26.5足幅EEEグリーン規格JSAA A種認定トラスコ品番124-7121形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする