ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の その他トランシーバー用オプション
ベルトクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25592509
品番
MB-112
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
267-9476
適合機種
IC-4110/IC-4188D
幅(mm)
30
色
黒
高さ(mm)
70
品名
ベルトクリップ
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応