WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25592545
品番
E80-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
衝突圧強力タイプです。
引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3681
全長(mm)
1085
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8