3/22より値下げ!現場を応援

 

CG-600-W-26.0 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 25592596 CG-600-W-26.0 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 25592596 CG-600-W-26.0 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 25592596 CG-600-W-26.0 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 25592596 CG-600-W-26.0 粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600 ミドリ安全 25592596

粉職場専用先芯入り耐滑作業靴 コナグリップ CG-600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25592596 品番 CG-600-W-26.0
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
ワイド樹脂先芯を搭載し、落下物からつま先を保護します。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)26 足幅EEE ホワイト 規格JSAA A種認定 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-7180 形状ローカット 質量(g)600 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム アズワン品番64-8062-38 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする