WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25592606
品番
E80-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
衝突圧強力タイプです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3572
全長(mm)
385
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8