エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25592658 品番 E80-1FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝突圧強力タイプです。

用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3618 全長(mm)185 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする