WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25592728
品番
E80M-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3679
全長(mm)
1085
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8