CG-700-W-27.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592745 CG-700-W-27.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592745 CG-700-W-27.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592745 CG-700-W-27.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592745 CG-700-W-27.0 粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700 ミドリ安全 25592745

粉職場専用耐滑作業靴 コナグリップ CG-700

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25592745 品番 CG-700-W-27.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

粉職場用に開発されたソールで、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップします。
甲部は凹凸が無く、振りかかった粉汚れも簡単に払い落とせます。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)27 足幅EEE ホワイト 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-3964 形状ローカット 質量(g)550 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム アズワン品番64-1117-89 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする