WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25592746
品番
E80M-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3593
全長(mm)
285
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
3
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8