WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25592789
品番
E80M-3
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3589
全長(mm)
385
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8