超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25592797 品番 H-100C-BK-23.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)23 足幅EEE ブラック 用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 トラスコ品番124-5579 形状ローカット 質量(g)580 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)合成ゴム アズワン品番64-1117-29 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
滑り防止
製造業

水洗浄する工場で使用しています。
床が濡れている為、滑りにくく脱げにくいシューズを探していました。
このシューズは作業員用ではなく、サッと履けるようにお客様用として利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする