WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター 極細ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25592807
品番
E80M-1S
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3652
全長(mm)
215
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
95
ノズル口径(Φmm)
1
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8