※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP2-M-BK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593026 CP2-M-BK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593026 CP2-M-BK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593026 CP2-M-BK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593026 CP2-M-BK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593026 CP2-M-BK 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ 25593026

台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25593026 品番 CP2-M-BK
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。

用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。 仕様オープンリング方式:× トラスコ品番207-1737 適合機種Φ70〜100 材質天然ゴム、SBR 厚さ(mm)15 ブラック 質量(g)90 外径(Φmm)100 適合車輪径(Φmm)70〜100 アズワン品番64-8468-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする