テサ (tesa)
テサ (tesa)の 両面テープ
テサ (tesa)の 両面テープ一般用途用
汎用両面テープ”55733”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25593130
品番
55733-19-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。
釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途
浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番
207-3552
材質
基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
色
白
長さ(m)
5
主な用途
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応