55792-19-5 汎用両面テープ”55792” テサ (tesa) 25593139 55792-19-5 汎用両面テープ”55792” テサ (tesa) 25593139 55792-19-5 汎用両面テープ”55792” テサ (tesa) 25593139 55792-19-5 汎用両面テープ”55792” テサ (tesa) 25593139

汎用両面テープ”55792”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25593139 品番55792-19-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。

用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。 トラスコ品番207-3553 材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.1 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする